Referencias
SKF:NU 1056 ML/C3
Rubix:798790604000
fabricante:360795
EAN:7316574080717


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 65 mm |
Detalles de producto : NU 1056 ML/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x420x420 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31000 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 65 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1060000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 765000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4384,96 € Sin IVA
/ unidad
5305,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días