BC1B 326145 A

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:BC1B 326145 A
Rubix:798790649000
fabricante:1670
EAN:7316570536980
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BC1B 326145 A


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección están en: - el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con jaula, sin jaula o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos completamente llenos de rodillos (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por ello, son apropiados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento completamente lleno de rodillos con la capacidad para soportar altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas en el aro exterior e interior (posición y número de pestañas guía)

Información técnica


Atributos
Peso neto536 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r78000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76500 N
162,11 Sin IVA
/ unidad
196,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días