Referencias
SKF:NU 2232 ECML/C3
Rubix:798789939000
fabricante:424419
EAN:7316574658190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : NU 2232 ECML/C3
Adaptados a cargas radiales elevadas y a un uso en montaje libre o fijo, los rodamientos de rodillos cilíndricos presentan una baja fricción y una buena rigidez. Están disponibles en una amplia variedad de modelos y variantes que responden a contextos específicos: calor, desplazamiento axial, ruido en funcionamiento, velocidad, capacidad, etc.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1200000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 930000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2942,72 € Sin IVA
/ unidad
3560,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días