Referencias
INA:SL024844-A
Rubix:824484402022
fabricante:0001687930000
EAN:4047643175579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : SL 02 4844
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x270x270 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6200 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 850 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 840000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 335000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2975,50 € Sin IVA
/ unidad
3600,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días