NJ 320 ECM C4 VA 301

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NJ 320 ECM/C4VA301
Rubix:230320354010
fabricante:13981
EAN:7316570203592
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ 320 ECM/C4/VA301

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 320 ECM C4 VA 301


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan el número máximo de rodillos y, por lo tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Localiza el eje axialmente en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x215x215 mm
Peso neto8675 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia3200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r440000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr450000 N
1428,43 € Sin IVA
/ unidad
1728,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días