Referencias
SKF:NN 3024 TN9/SPW33
Rubix:798723871000
EAN:7316570421804


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : NN 3024 TN9/SP W33
Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NN proporcionan un equilibrio único entre capacidad de carga, rigidez y velocidad. Al tener tres pestañas en el aro interior y no tener pestañas en el aro exterior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.
Cualidades
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1856,48 € Sin IVA
/ unidad
2246,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días