NU307EW

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU307EW
Rubix:260307000002
fabricante:NU307EW N
EAN:0029176581168
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU307EW


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
54,20 € Sin IVA
/ unidad
65,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días