NCF 2940 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NCF 2940 CV
Rubix:798792313000
fabricante:212481
EAN:7316572343302
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NCF 2940 CV


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos completamente llenos están diseñados para admitir cargas radiales muy altas en combinación con velocidades moderadas. Los rodamientos incluyen un número máximo de rodillos ya que no están equipados con una jaula. Al tener dos pestañas integrales en el aro interior y una pestaña en el aro exterior, los rodamientos de diseño NCF pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Un aro de retención en el aro exterior mantiene unido el rodamiento. El aro de retención no debe cargarse axialmente durante la operación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x280x280 mm
Peso neto8900 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia1000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r965000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr528000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1492,00 Sin IVA
/ unidad
1805,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días