SL185020-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185020-A
Rubix:798024147000
fabricante:0002697600000
EAN:4047643176675
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL185020-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x150x150 mm
Peso neto3940 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura67 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia1930 rpm
Carga estática básica, radial - C0r600000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr370000 N
1213,73 € Sin IVA
/ unidad
1468,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días