NNU 4924 B/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:NNU 4924 B/SPW33
Rubix:798793407000
fabricante:14700
EAN:7316577014825
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU 4924 B/SPW33


Los rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión de la serie NNU están diseñados para admitir grandes cargas radiales y altas velocidades, a la vez que ofrecen un alto grado de rigidez. Al tener tres pestañas en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. El diseño desmontable simplifica el montaje y desmontaje, especialmente cuando las condiciones de carga requieren que ambos aros tengan un ajuste de interferencia.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x165x165 mm
Peso neto2905 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior165 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r340000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr176000 N
2150,14 € Sin IVA
/ unidad
2601,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días