22232KEMW33C3

Rodamientos de rodillos a rótula - Jaula de latón

Ver información técnica
Referencias
Timken:22232KEMW33C3
Rubix:022232113061
fabricante:190024407
EAN:0087796136380
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22232KEMW33C3


Los rodamientos de rodillos a rótula de alto rendimiento Timken® presentan índices de carga y velocidades térmicas de referencia líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos a rótula de alto rendimiento Timken® soportan elevadas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se pueden acomodar hasta 2,5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Capacidades de carga líderes del sector
Jaula de dedos de una sola pieza, de latón mecanizado, con deslizamiento en el suelo
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Grandes navales (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de transporte; Excavadoras; Topadoras; Compactadores; Minicargadoras; Agrícolas / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores de turbo de raíles; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Peso23 kg
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite3380 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1370000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1120000 N
Estabilización térmicaheat stabilized per fs136: <0,0001 in/in dimensional change in 2500 hours at 149° c (300° f),
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2270,48 Sin IVA
/ unidad
2747,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días