22320EJA/VA406

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:22320 EJA/VA406
Rubix:798583989000
fabricante:88264
EAN:7316570671896
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22320EJA/VA406


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF pertenece a la categoría de rodamientos autoalineables de alta capacidad de carga y destaca por su capacidad para soportar fuertes vibraciones. Este tipo de rodamiento está diseñado para resistir cargas importantes, al tiempo que absorbe las desalineaciones y las flexiones del eje. Cuenta con dos hileras de rodillos, un juego radial C4, una jaula de chapa de acero endurecido con diseño tipo E, un agujero cilíndrico recubierto de PTFE, así como una ranura anular y orificios de lubricación en el anillo exterior.

Características:

Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para ofrecer una excelente estabilidad bajo carga en entornos sometidos a vibraciones importantes (VA406). Este modelo presenta una estructura reforzada capaz de funcionar eficazmente bajo cargas elevadas, a altas velocidades, con fuertes aceleraciones y fuerzas centrífugas considerables. También está equipado con un orificio cilíndrico recubierto de PTFE, diseñado para facilitar el montaje y mejorar el comportamiento dinámico en presencia de vibraciones. Su jaula de chapa de acero con superficie endurecida mejora la resistencia al desgaste. En combinación con el diseño de tipo E y sus dos jaulas de acero estampado, garantiza una distribución homogénea de las cargas y limita la inercia, lo que favorece un funcionamiento estable incluso a alta velocidad. Su juego radial interno C4 facilita las dilataciones térmicas sin obstaculizar el funcionamiento, limitando así el calentamiento. El rodamiento incorpora una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior para una relubricación eficaz.

Mantenimiento:
Dado que este rodamiento no está prelubricado, debe garantizarse una lubricación adecuada desde el momento de su instalación. La presencia de la ranura anular y de los orificios facilita la relubricación durante el uso, lo que mejora la vida útil del componente. Se recomienda realizar inspecciones periódicas para comprobar que no haya contaminación ni signos de desgaste. En caso de detectar impurezas, es imprescindible limpiar minuciosamente el alojamiento antes de proceder a cualquier relubricación.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, es sensible a la contaminación por partículas sólidas, polvo o humedad. Esta configuración exige un control riguroso de la limpieza de las zonas de montaje y de las condiciones de funcionamiento. No obstante, su diseño abierto facilita las inspecciones visuales y las intervenciones de mantenimiento.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Ventajas clave
- Capacidad de autoalineación que compensa los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Excelente resistencia a las cargas radiales y axiales en ambas direcciones;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección visual;
- Jaula de acero endurecido que ofrece una gran robustez y una mayor vida útil;
- El juego C4 reduce las tensiones térmicas y mejora la estabilidad a alta velocidad;
- Agujero cilíndrico con recubrimiento de PTFE, lo que facilita el montaje y la resistencia en condiciones de vibración.
- Lubricación optimizada gracias a los orificios y ranuras previstos en el anillo exterior.

Aplicaciones:
Este rodamiento autoalineable es ideal para entornos sometidos a fuertes vibraciones. Es adecuado para instalaciones de manipulación de materiales, transmisiones mecánicas y sistemas de producción en entornos industriales. Se utiliza, en particular, en los sectores de la metalurgia, la minería, el cemento y la energía eólica.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x215x215 mm
Peso neto13110 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura73 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r950 N
Carga dinámica básica, radial - Cr847 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1011,16 Sin IVA
/ unidad
1223,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días