Rodamiento de bolas ranurado NSK 6224C4, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamientos de bolas ranurados, 1 disco de cubierta
Ver información técnicaReferencias
NSK:6224C4
Rubix:006224004002
fabricante:6224C4 N
EAN:0029176429354





Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 6224C4
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6224.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2600 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 131000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 155000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,80 € Sin IVA
/ unidad
492,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días