Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204 NR/C3, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6204 NR/C3
Rubix:798792700000
fabricante:84054
EAN:7316571367323
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204 NR/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF es una opción versátil y de alto rendimiento para diversas aplicaciones industriales. Destaca por su bajo coeficiente de fricción y su bajo nivel de ruido, al tiempo que alcanza altas velocidades de rotación. Dotado de un segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior, este rodamiento simplifica el montaje y garantiza una sujeción axial óptima, lo que hace que su uso sea aún más eficaz. Ideal para entornos de alta velocidad, ofrece fiabilidad y durabilidad.

Características:
Este rodamiento de una hilera está equipado con un segmento de retención integrado en la ranura del anillo exterior, lo que garantiza una sujeción axial segura y reduce el riesgo de desalineación. Gracias a su holgura radial interna C3, limita las fricciones internas, ofreciendo así un rendimiento óptimo a altas velocidades y absorbiendo al mismo tiempo las dilataciones térmicas. La jaula de chapa de acero mejora la resistencia a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que garantiza una buena capacidad axial en ambos sentidos.

Mantenimiento:
Equipado con un segmento de retención, este rodamiento reduce el riesgo de desplazamiento axial y de desgaste prematuro. El juego radial C3 también disminuye las tensiones internas, lo que reduce la frecuencia de las operaciones de mantenimiento. No obstante, siempre es recomendable inspeccionar y relubricar el rodamiento periódicamente, sobre todo en entornos polvorientos. Su diseño abierto, aunque no protege contra los contaminantes, facilita el acceso para el mantenimiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF carece de sellado, lo que lo deja expuesto a contaminantes como el polvo y la humedad. Es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados para maximizar su vida útil.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos, con más de un siglo de experiencia. Conocida por su innovación, su experiencia técnica y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones que van desde rodamientos hasta sistemas de lubricación. Los productos SKF dan soporte a diversos sectores industriales, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético.

Puntos fuertes:
- Segmento de retención integrado para una sujeción axial segura;
- Baja fricción y alta velocidad de rotación;
- Excelente disipación térmica y tolerancia a las dilataciones;
- Buena capacidad de carga radial y moderada para cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento al no tener juntas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF es ideal para aplicaciones industriales, como motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. La presencia del segmento de retención permite una mayor tolerancia a las variaciones de carga y un montaje simplificado. Su diseño lo hace especialmente adecuado para sistemas que requieren una buena tolerancia a las dilataciones térmicas. Gracias a su capacidad para disipar el calor de forma eficaz, este rodamiento garantiza una vida útil prolongada en sistemas de alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x47x47 mm
Peso neto105,3 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,30 Sin IVA
/ unidad
23,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas