Rodamiento de bolas ranurado NTN 16003, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 16003

Ver información técnica
Referencias
NTN:16003
Rubix:798051258000
EAN:4547359010091
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16003


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x8 mm
Peso neto34 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie16000
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia18000 rpm
Velocidad límite35000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7550 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,23 Sin IVA
/ unidad
17,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas