Rodamiento para husillos de precisión SKF 71914 CE/P4ADGA, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71914 CE/P4ADGA
Rubix:798788818000
fabricante:96771
EAN:7316571039978


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 71914 CE/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las vías de rodadura internas y externas desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las vías de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una vía de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 730,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71914 |
| Material | bearing steel |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 35800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1632,37 € Sin IVA
/ unidad
1975,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días