Rodamiento para husillos de precisión NSK 7219 A5TRDUMP3, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm
NSK Contacto Angular de Precisión: 7219 Series
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 7219A5TRDUMP3
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, conjuntos triplex, conjuntos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.
Cualidades
Acero de Alta Calidad - Acero ultralimpio para aumentar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología Avanzada de Grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de Alta Calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas Superacabadas - Bruñidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de Contacto - Disponibles en varios ángulos de contacto para adaptarse a los ángulos de la aplicación
Sellos Patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad Asegurada - Pruebas al 100% que garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7219a5.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 107000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 133000 N |
- Entrega estimada (15) días