Rodamiento para husillos de precisión RHP 7920CTRDULP3, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento para husillos de precisión RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7920CTRDULP3
Rubix:007920730009
fabricante:7920CTRDULP3 R
EAN:00029176622922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7920CTRDULP3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1578 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
588,79 € Sin IVA
/ unidad
712,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días