Rodamiento con cuatro caminos de rodadura SKF QJ 213 N2MA/C2H, Diámetro exterior: 120 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 23 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:QJ 213 N2MA/C2H
Rubix:798792014000
EAN:7316572320020




Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : QJ 213 N2MA/C2H
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Capacidad para altas velocidades
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.
- Admiten elevadas cargas axiales en ambos sentidos y pequeñas cargas radiales
- Requieren un espacio axial considerablemente menor que los rodamientos de bolas de contacto angular de dos hileras.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1217 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,31 € Sin IVA
/ unidad
454,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días