Rodamiento con cuatro caminos de rodadura INA VA140188-V, Diámetro exterior: 259.36 mm | Diámetro interior: 135 mm | Anchura: 35 mm

Corona giratoria, rodamiento con 4 puntos de contacto

Ver información técnica

Referencias

INA:VA140188-V
Rubix:798631854000
fabricante:0011452070000
EAN:4012802113464
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior259.36 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VA140188-V


Anillo de giro, rodamiento de cuatro puntos de contacto, con dientes internos

Información técnica


Atributos
Peso neto7063 g
Diámetro interior135 mm
Diámetro exterior259.36 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
4336,65 Sin IVA
/ unidad
5247,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas