Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ234-N2-MPA, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 170 mm | Anchura: 52 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ234-N2-MPA
Rubix:799327691000
fabricante:0167423620000
EAN:4012801593687


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : QJ234-N2-MPA
Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ2..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x310x310 mm |
|---|---|
| Peso neto | 19000 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2010 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 420000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 630000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3406,36 € Sin IVA
/ unidad
4121,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días