Rodamiento con cuatro caminos de rodadura FAG QJ226-N2-MPA, Diámetro exterior: 230 mm | Diámetro interior: 130 mm | Anchura: 40 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
FAG:QJ226-N2-MPA
Rubix:295226000008
fabricante:0192613140000
EAN:4012801267809


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : QJ226-N2-MPA
Rodamiento de cuatro puntos de contacto QJ2..-N2, dimensiones según DIN 628-4, desmontable, con anillo interior partido, dos ranuras de tope
Cojinete de contacto de cuatro puntos QJ2..-N2-MPA, ranuras de retención, jaula maciza de latón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7660 g |
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 295000 N |
| Carga estática básica, radial - C0r | 370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1423,56 € Sin IVA
/ unidad
1722,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días