Rodamiento para husillos de precisión SKF 7205 ACD/P4ADGB, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7205 ACD/P4ADGB
Rubix:798789981000
fabricante:86905
EAN:7316577092861
SKF BEARING 7205 ACD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7205 ACD/P4ADGB


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Cualidades

Capacidad de desalineación muy reducida. Soporta cargas radiales y axiales importantes. Posicionamiento axial en ambas direcciones condicionado a su uso en pareja.

Aplicaciones

Con cargas combinadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto252 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntaabierto
Serie7205
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r21200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21200 N
802,41 € Sin IVA
/ unidad
970,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas