Rodamiento para husillos de precisión SKF 71912 CDGA/P4A, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71912 CDGA/P4A
Rubix:798793004000
fabricante:45025
EAN:7316570289442
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71912 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Compatibles universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x85x85 mm
Peso neto187 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie71912
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19900 N
494,40 Sin IVA
/ unidad
598,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas