Rodamiento para husillos de precisión SKF 7204 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

SKF:7204 ACD/P4ADGA
Rubix:798791933000
fabricante:86875
EAN:7316577067364
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7204 ACD/P4ADGA


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura en los anillos interior y exterior que están desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente.La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que lo hace el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de un camino de rodadura a otro, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de marcha muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Adaptable universalmente

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x47x47 mm
Peso neto206 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Serie7204
Materialacero para rodamientos
Carga estática básica, radial - C0r18.6 N
Carga dinámica básica, radial - Cr18.6 N
771,32 Sin IVA
/ unidad
933,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas