Rodamiento para husillos de precisión SKF 71806 CD/P4DBA, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71806 CD/P4DBA
Rubix:798788839000
fabricante:395943
EAN:7316574366613

Detalles de producto : 71806 CD/P4DBA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Juego de 2 rodamientos de bolas de contacto angular universal de precisión SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71806 |
| Material | acero |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1056,62 € Sin IVA
/ unidad
1278,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
