Rodamiento para husillos de precisión RHP 7009CTRSULP4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:7009CTRSULP4
Rubix:007009630009
fabricante:7009CTRSULP4 R
EAN:00029176618611


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7009CTRSULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 239 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7009c |
| Material | acero para rodamientos de alto contenido en carbono y cromo (suj2 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.238 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,29 € Sin IVA
/ unidad
129,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días