Rodamiento para husillos de precisión SKF 71900 ACDGB/P4A, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71900 ACDGB/P4A
Rubix:798009184000
fabricante:86378
EAN:7316570288636

Detalles de producto : 71900 ACDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 6x22x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,7 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1060 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2420 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,24 € Sin IVA
/ unidad
333,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días