Rodamiento para husillos de precisión SKF 7038 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 190 mm | Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 46 mm
Rodamiento de bolas, de contacto angular, radial, de una hilera, de empuje simple (ángulo de contacto <= 45 °)
Ver información técnicaReferencias
SKF:7038 ACDGA/P4A
Rubix:798792422000
fabricante:86319
EAN:7316570356984




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 7038 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9360 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7038 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 290000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 234000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4273,91 € Sin IVA
/ unidad
5171,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días