Rodamiento para husillos de precisión RHP 7213CTRDUMP3, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 46 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7213CTRDUMP3
Rubix:798057780000
fabricante:7213CTRDUMP3 R
EAN:00029176620430


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 7213CTRDUMP3
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision (7213c) |
| Material | acero para rodamientos cromo-carbono (similar a sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 2.02 kg |
| Precisión | p3 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 58500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 77000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,81 € Sin IVA
/ unidad
511,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días