Rodamiento para husillos de precisión NSK 7313BSUA17P6, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 33 mm
NSK Rodamientos de bolas de contacto angular: Serie 7313
Ver información técnicaReferencias






Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 7313BSUA17P6
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para aumentar la vida útil del rodamiento hasta un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponibles en ángulos de 15, 25, 30 y 40 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7313b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p6 |
- Entrega estimada (15) días