Rodamiento para husillos de precisión SKF 71924 ACD/P4ADGA, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 165 mm | Anchura: 22 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71924 ACD/P4ADGA
Rubix:798761959000
fabricante:86732
EAN:7316577122551


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 71924 ACD/P4ADGA
Los rodamientos de bolas de contacto oblicuo tienen pistas de rodadura interna y externa que están desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto oblicuo aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptación universal
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente elevadas
- Adaptación universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71924 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 119000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 119000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3251,14 € Sin IVA
/ unidad
3933,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días