Rodamiento para husillos de precisión SKF 71807 ACD/P4DGB, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71807 ACD/P4DGB
Rubix:798788838000
fabricante:395972
EAN:7316574366927
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71807 ACD/P4DGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta conforme aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Serie71807
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r7020 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7020 N
1120,96 € Sin IVA
/ unidad
1356,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas