Rodamiento para husillos de precisión SKF 71900 CD/P4ADGB, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71900 CD/P4ADGB
Rubix:798790038000
fabricante:86381
EAN:7316577308993
SKF BEARING 71900 CD/P4ADGB

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71900 CD/P4ADGB


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que aumenta el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente

Información técnica


Atributos
Peso neto19,3 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r4100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4100 N
564,24 Sin IVA
/ unidad
682,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas