Rodamiento para husillos de precisión SKF 71928 CDGA/P4A, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 24 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71928 CDGA/P4A
Rubix:007928710010
fabricante:86766
EAN:7316577092922


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 71928 CDGA/P4A
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1630 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71928 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 116000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 95600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1914,70 € Sin IVA
/ unidad
2316,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días