Rodamiento para husillos de precisión SKF 71944 ACDGA/P4A, Diámetro interior: 220 mm | Diámetro exterior: 300 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento angular de bolas universal de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71944 ACDGA/P4A
Rubix:798791925000
fabricante:86810
EAN:7316570943801




Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 71944 ACDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Rodamiento angular de bolas, de alta precisión con la clase de precarga A y la clase de precisión P4, ángulo de contacto = 25 grados.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x300x300 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6590 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71944 |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4397,88 € Sin IVA
/ unidad
5321,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días