Rodamiento para husillos de precisión SKF 7022 CDGB/P4A, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 28 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7022 CDGB/P4A
Rubix:798792466000
fabricante:86225
EAN:7316571163536


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 7022 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1930 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7022 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 108000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 111000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1411,98 € Sin IVA
/ unidad
1708,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días