Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9110WICRDUL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 16 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:2MM9110WICRDUL
Rubix:798395420000
EAN:0087796072428




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2MM9110WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una sola hilera tienen una alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están diseñados específicamente para montaje dúplex en juegos para un rendimiento máximo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 9110wi |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Peso | 0.516 kg |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,33 € Sin IVA
/ unidad
998,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días