Rodamiento para husillos de precisión SKF 7015 CDGB/P4A, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7015 CDGB/P4A
Rubix:798791091000
fabricante:44593
EAN:7316570961751
SKF BEARING 7015 CDGB/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7015 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interiores y exteriores desplazadas la una con respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x115x115 mm
Peso neto617 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura20 mm
Juntaabierto
Serie7015
Materialbearing steel
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52700 N
753,28 Sin IVA
/ unidad
911,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas