Rodamiento para husillos de precisión NSK 7916CTRSUMP3, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 16 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica

Referencias

NSK:7916CTRSUMP3
Rubix:798032594000
EAN:00029176622007
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7916CTRSUMP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Serie7916c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r30500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
405,71 € Sin IVA
/ unidad
490,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas