Rodamiento para husillos de precisión SKF 71918 CDGA/P4A, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 18 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71918 CDGA/P4A
Rubix:798562352000
fabricante:45101
EAN:7316570839081


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 71918 CDGA/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y del anillo exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta cuanto mayor es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 549 g |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71918 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 47500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,25 € Sin IVA
/ unidad
1108,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días