Rodamiento para husillos de precisión NSK 7948A5TRDUDMP3, Diámetro interior: 240 mm | Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 38 mm

NSK Contacto Angular de Precisión: Serie 7948

Ver información técnica
Referencias
NSK:7948A5TRDUDMP3
Rubix:007948936002
fabricante:7948A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176695070
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7948A5TRDUDMP3


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular que han sido diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Por lo general se utilizan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o juegos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede prolongar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden alargar la vida útil de la grasa y mejorar el rendimiento
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente bruñidas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y su vida útil
Ángulo de contacto - Disponibles en distintos ángulos de contacto para adaptarse al ángulo requerido en la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% que garantizan la calidad total del producto

Aplicaciones

Se utilizan predominantemente en husillos de máquinas-herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto21672 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Serie7948a5..
Materialacero para rodamientos
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r270000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr198000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.573,87 Sin IVA
/ unidad
17.634,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas