Rodamiento para husillos de precisión NSK 7215CTRDULP3, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento de bolas de contacto angular de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:7215CTRDULP3
Rubix:007215730002
fabricante:7215CTRDULP3 N
EAN:00029176621338
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7215CTRDULP3


NSK ofrece una de las gamas mas amplias de Rodamientos de Contacto Angular. Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que permite que soporten tanto cargas radiales como cargas axiales unidireccionales. Además, debido al hecho de que la aplicación de cualquier carga radial genera una componente axial de dicha carga, estos rodamientos son utilizados comúnmente en parejas, trios, cuartetos o combinaciones múltiples para lo cual han de tener caras laterales rectificadas.
Pareja de Rodamientos estándar de Super Precisión de contacto angular, 15º de ángulo de contacto, Jaula de resina Fenólica, Precarga Ligera, Precisión P3

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto2380 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Serie7215c..
Materialbearing steel
Jaularesina fenólica
Precisiónp3
Carga estática básica, radial - C0r70000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr87000 N
974,39 Sin IVA
/ unidad
1179,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas