Rodamiento para husillos de precisión NSK 7911A5TRV1VSUMP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 13 mm

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular de Alta Precisión NSKHPS

Ver información técnica

Referencias

NSK:7911A5TRV1VSUMP3
Rubix:798299502000
fabricante:7911A5TRV1VSUMP3 N
EAN:00029176657887
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7911A5TRV1VSUMP3


La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.

Cualidades

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplicaciones

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Información técnica


Atributos
Peso neto181,27 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie7911a5..
Materialbearing steel
Jaulapeek
Peso0.184 kg
Precisiónp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carga estática básica, radial - C0r16800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19000 N
327,58 € Sin IVA
/ unidad
396,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas