Rodamiento de bolas oscilante FAG 1204-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:1204-TVH-C3
FAG:1204-TVH-C3>N
Rubix:001204003008
fabricante:0968917420030
EAN:4064327258748
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1204-TVH-C3>N


Rodamiento de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie1204-tvh
Jaulapoliamida
Peso0.12 kg
Grosor14 mm
Velocidad de referencia15300 rpm
NormaDIN 620; ISO 492:2023
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r2600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
33,20 € Sin IVA
/ unidad
40,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas