Rodamiento de bolas oscilante NSK 2311KTN, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 23
Ver información técnicaReferencias
NSK:2311KTN
Rubix:798402245000
fabricante:2311KTN N


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
Detalles de producto : 2311KTN
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1940 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,16 € Sin IVA
/ unidad
179,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días