Rodamiento de bolas oscilante FAG 1306-TVH-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas autoalineable

Ver información técnica

Referencias

FAG:1306-TVH-C3
Rubix:001306003008
fabricante:0167006940030
EAN:4012801159333
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1306TV.C3


Rodamiento de bolas autoalineable 13. . -TVH, jaula de plástico.
Cojinete de bolas autoalineable 13..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto387 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie13..-tvh
Materialsteel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr21700 N
58,55 € Sin IVA
/ unidad
70,85 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas