Rodamiento de bolas oscilante FAG 1202-TVH-C3>N, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 11 mm | Diámetro interior: 15 mm

Rodamiento oscilante de bolas

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:1202-TVH-C3
FAG:1202-TVH-C3>N
Rubix:001202003008
fabricante:0972436390030
EAN:4064327520814
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1202-TVH-C3#N1>N


Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientoc3
Serie12..-tvh
Velocidad de referencia19100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7700 N
32,63 € Sin IVA
/ unidad
39,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas