Rodamiento de bolas oscilante NSK 2207K-2RSTNC3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 22

Ver información técnica

Referencias

NSK:2207K-2RSTNC3
Rubix:798416692000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2207K-2RSTNC3


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes con doble sellado de contacto 2RS, con jaula de poliamida

Aplicaciones

Recommended when the shaft and housing alignment is difficult or when the shaft can bend.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura23 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie2207k-2rstnc3
Jaulapoliamida
46,44 € Sin IVA
/ unidad
56,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas