Rodamiento de bolas oscilante NSK 1219KJC3, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm
Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12
Ver información técnicaReferencias
NSK:1219KJC3
Rubix:001219013002
EAN:00029176409721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
Detalles de producto : 1219KJC3
Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino
de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y
son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.
Cualidades
Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,86 € Sin IVA
/ unidad
250,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días